Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7,6 m Klettbandrolle - Wiederverwendbare Zuschneidbare Klettkabelbinder - Industrielle Klettverschluss Rolle / Klettband Rolle - Klettbänder für Kabelmanagement - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7,6 m Klettbandrolle - Wiederverwendbare Zuschneidbare Klettkabelbinder - Industrielle Klettverschluss Rolle / Klettband Rolle - Klettbänder für Kabelmanagement - Blau
StarTech.com 7,6 m Klettbandrolle - Wiederverwendbare Zuschneidbare Klettkabelbinder - Industrielle Klettverschluss Rolle / Klettband Rolle - Klettbänder für Kabelmanagement - Blau
StarTech.com 7,6 m Klettbandrolle - Wiederverwendbare Zuschneidbare Klettkabelbinder - Industrielle Klettverschluss Rolle / Klettband Rolle - Klettbänder für Kabelmanagement - Blau
StarTech.com 7,6 m Klettbandrolle - Wiederverwendbare Zuschneidbare Klettkabelbinder - Industrielle Klettverschluss Rolle / Klettband Rolle - Klettbänder für Kabelmanagement - Blau
StarTech.com 7,6 m Klettbandrolle - Wiederverwendbare Zuschneidbare Klettkabelbinder - Industrielle Klettverschluss Rolle / Klettband Rolle - Klettbänder für Kabelmanagement - Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76455823
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HKLP25BL
EAN/GTIN:
     0065030887229
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Organisieren Sie die Kabel in ihrem Server-Rack oder Schrank, indem Sie sie mit diesem zuschneidbaren Klettband Kabelbinder bündelnMit dieser 7,6 m lange Klettbandrolle können Sie Ihre Kabel ganz einfach in Ordnung halten, indem Sie sie zusammenbinden oder an einer Struktur befestigen. Das selbsthaftende Gewebe kann auf jede beliebige Größe zugeschnitten werden und ist 19 mm breit, was eine elegante Wickellösung für jedes Computer-, Geräte- oder Elektronikkabel in praktisch jeder Umgebung ermöglicht.Problemloses Kabel ManagementDiese Kabelbinderrolle bietet eine schnelle und einfache Lösung zum Bündeln und Sichern von Kabeln für eine bessere Verlegung. Ordnungsgemäß verlegte Kabel tragen zum Schutz Ihrer Geräte bei, indem sie die Kabelspannung reduzieren und übermäßige Hitze durch ungeordnete Kabel, die den Luftstrom behindern, verhindern.Das Klettband und die Schlaufe sorgen für einen robusten Halt, der sich leicht anbringen lässt. Mit dem Haken auf der einen Seite des Bandes und die Schlaufen auf der anderen Seite können Sie es einfach um Ihr Kabelbündel wickeln und den Kabelbinder befestigen, indem Sie ihn über sich selbst drücken.Länge des Kabelbinders individuell anpassenGanz gleich, ob Ihr Bündel aus zwei Kabeln mit geringem Querschnitt oder aus vielen Kabeln mit großem Querschnitt besteht, mit dieser Kabelbinderrolle können Sie sich darauf verlassen, dass es perfekt passt. Sie können das Klettband mit einer Haushaltsschere zuschneiden, so dass Sie die perfekte Länge für Ihre Anwendung wählen können.Universelle BefestigungslösungDie Vielseitigkeit des Kabelbinders macht die Rolle zum idealen Hilfsmittel, das Sie in Ihrem Büro, Serverraum oder in industrieller Umgebung zur Hand haben.Dieses Klettband und Schlaufe wird in der Regel zum Binden und Verlegen von Kabeln verwendet, kann aber auch für andere Materialien in Ihrer IT-Umgebung eingesetzt werden, z. B. für Werkzeuge oder Kabelkanäle. Die Bänder sind leicht zu entfernen, wiederverwendbar und anpassbar, wodurch der Ärger und die Verschwendung herkömmlicher Kabelbinder vermieden werden.Diese Kabelbinderrolle wird von einer 2-jährigen Garantie von StarTech.com und kostenlosem lebenslangem technischen Kundendienst unterstützt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
7600 mm
Breite
19 mm
Dicke
2.4 mm
Gewicht
127.2 g
Verpackungsbreite
214 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
136.3 g
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Nylon
Produktfarbe
Blau
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
39239000
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
500 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.