Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 5114 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 5114 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 5114 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 5114 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526458
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626035003
EAN/GTIN:
     7392626035003
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, gummiband, frei von chrom, ventilierende oberseite;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, austrocknung, rissiger haut, kontakt mit schmutz, chromallergien;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, trockene bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Horeca, facilities, automotive, transportation, utilities, logistics, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626034969
ab € 4,21*
Ähnlich
Ejendals
7392626034976
ab € 4,21*
Ähnlich
Ejendals
7392626034983
ab € 4,23*
Ähnlich
Ejendals
7392626034990
ab € 4,21*
Ähnlich
Ejendals
7392626035010
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.