Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA 618 Werkstatthandschuhe Schwarz, Limette Latex, Nylon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA 618 Werkstatthandschuhe Schwarz, Limette Latex, Nylon
TEGERA 618 Werkstatthandschuhe Schwarz, Limette Latex, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526822
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     618-8
EAN/GTIN:
     7392626057326
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Limette
Erweiterte Produktfarbe
Green high-viz, black
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Wasserfest
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Material
Material
Latex, Nylon
Materialbeschreibung (Name, %)
Nylon 65, Latex 35
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera
618-7
ab € 2,52*
Ähnlich
Tegera
618-9
ab € 2,53*
Ähnlich
Tegera
618-10
ab € 2,52*
Ähnlich
Tegera
618-11
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.