Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9121 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9121 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9121 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9121 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9121 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527387
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626020917
EAN/GTIN:
     7392626020917
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, reflex, kurzes modell, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, speziell gestaltete details, verstärkte fingerspitzen, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom, schnittschutz nur in der handinnenfläche, schnittfest gemäß en 388:2016 stufe c;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, austrocknung, rissiger haut, schnittwunden, kontakt mit schmutz, chromallergien;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, rutschige bereiche, dunkle bereiche, bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bodenbearbeitungsarbeiten, lagerarbeiten, installationsarbeiten, papierindustriearbeiten, flughafenarbeiten, feinmontagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Material
Material
Nylon, Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paar
ab 12 Paar
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paar
ab 30 Paar
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paar
ab 36 Paar
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paar
ab 60 Paar
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626020887
ab € 17,50*
Ähnlich
Ejendals
7392626020894
ab € 17,48*
Ähnlich
Ejendals
7392626020900
ab € 17,50*
Ähnlich
Ejendals
7392626020924
ab € 17,55*
Ähnlich
Ejendals
7392626020931
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.