Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 858 Einweghandschuhe Violett Nitrilschaum


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 858 Einweghandschuhe Violett Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 858 Einweghandschuhe Violett Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 858 Einweghandschuhe Violett Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527763
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118312989
EAN/GTIN:
     7340118312989
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EIGENSCHAFTEN
Schutz gegen chemikalienspritzer, extra lang, für den umgang mit lebensmitteln zugelassen, beschleunigerfrei, frei von latex;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verätzungen, infektionskrankheiten, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, bereiche mit chemischen gefahren, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, nasse bereiche, feuchte bereiche, einmalgebrauch;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Horeca, food processing, chemical, service;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Raumpflege, pflegebereich, chemisch-technische arbeiten, umgang mit lebensmitteln, gesundheitswesen, dienstleistungsbereich, chemische arbeiten, umgang mit lebensmittelproduktion, laborarbeiten, petrochemiearbeiten, küchenarbeiten, feinmontagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Violett
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig, Feuchtigkeitsbeständig
Chemikalienbeständig
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Material
Material
Nitrilschaum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,34*
€ 39,67
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
ab 14 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.