Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 910 Werkstatthandschuhe Orange Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 910 Werkstatthandschuhe Orange Polyester
Ejendals TEGERA 910 Werkstatthandschuhe Orange Polyester
Ejendals TEGERA 910 Werkstatthandschuhe Orange Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528475
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626074552
EAN/GTIN:
     7392626074552
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Orange
Empfohlene Nutzung
Fabrik
Größe (spezifisch)
6
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Polyester
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
ab 72 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626074668
ab € 7,83*
Ähnlich
Ejendals
7392626074613
ab € 7,84*
Ähnlich
Ejendals
7392626074514
ab € 7,84*
Ähnlich
Ejendals
7392626074538
ab € 7,80*
Ähnlich
Ejendals
910-5
ab € 7,78*
Ähnlich
Ejendals
910-7
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.