Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
Goobay 45297 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-76731363
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
45297
EAN/GTIN:
4040849452970
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
5 W
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.6 mm
Tiefe
45.1 mm
Höhe
18.7 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Ladegeräte für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
usb kabel typ a 1m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
Ladegerät
,
Ladegeräte Handy
,
Aufladegeräte
,
Aufladegerät
,
Handyaufladegeräte
,
Handyaufladegerät
,
Ladegerät für Mobiltelefone
,
Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 45296 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
45296
ab € 6,86*
Zubehör
Goobay 45299 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Smartphone Weiß AC Drinnen
Goobay
45299
ab € 7,70*
Zubehör
Goobay 64574 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
64574
ab € 25,63*
Zubehör
Goobay Apple Lightning Ladeset (5 W), Netzteil mit Apple Lightning-Kabel, 1 m, schwarz
Goobay
44994
ab € 11,69*
Zubehör
Goobay Micro-USB Dual (18 W) Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, Micro-USB-Kabel, 1 m, weiß
Goobay
44985
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen