Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas 10850-408715-14722 Tasse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thomas 10850-408715-14722 Tasse
Thomas 10850-408715-14722 Tasse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76969972
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10850-408715-14722
EAN/GTIN:
     4012436476782
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Spülmaschinenfestes Porzellan
Bei diesem Dekor werden die Farben bei über 1000°C in die Glasur eingeschmolzen. Hierbei erweicht die Glasur und der Dekor sinkt in die Glasur ein. Dadurch wird er unzerstörbar in Farbe und Leuchtkraft, er ist kratz- und abriebfest. Golddekore sind jedoch durch die natürlichen Materialeigenschaften nicht völlig unempfindlich gegen Verkratzen. Dieser Dekor wurde vom Institut für Werkstofftechnik (IWT) geprüft. Er kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Sunny Day
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
60 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.08 l
Material
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,62002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,93667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,78002*
€ 116,35822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,40002*
€ 114,71602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,08002*
€ 113,14522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,84*
€ 111,6696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,62002*
€ 92,36782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.