Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 11280-800001-14717 Tasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal 11280-800001-14717 Tasse
Rosenthal 11280-800001-14717 Tasse
Rosenthal 11280-800001-14717 Tasse
Rosenthal 11280-800001-14717 Tasse
Artikel-Nr.:
     2813-390-253
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11280-800001-14717
EAN/GTIN:
     4012434521316
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Spülmaschinenfestes weißes Porzellan
Das Produkt kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
TAC Gropius
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Durchmesser
68 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.12 l
Material
Porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,429*
€ 27,259*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,57002*
€ 153,58002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,259*
€ 32,438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,349*
€ 31,355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,019*
€ 30,963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,429*
€ 25,501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 163,554* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.