Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert CCB-MUSB2B-AMBM-6-G USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablexpert CCB-MUSB2B-AMBM-6-G USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Gold
Cablexpert CCB-MUSB2B-AMBM-6-G USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Gold
Cablexpert CCB-MUSB2B-AMBM-6-G USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76971494
Hersteller:
     Cablexpert
Herst.-Nr.:
     CCB-MUSB2B-AMBM-6-G
EAN/GTIN:
     8716309100724
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Baumwolle
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.