Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige Mehrfachsteckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige Mehrfachsteckdosen
StarTech.com Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige Mehrfachsteckdosen
StarTech.com Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige Mehrfachsteckdosen
StarTech.com Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige Mehrfachsteckdosen
StarTech.com Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige Mehrfachsteckdosen
StarTech.com Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige Mehrfachsteckdosen
StarTech.com Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige Mehrfachsteckdosen
StarTech.com Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige Mehrfachsteckdosen
StarTech.com Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige Mehrfachsteckdosen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77385388
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FTRST2
EAN/GTIN:
     0065030887380
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Kabel-Organizer
Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige MehrfachsteckdosenDiese Fußstütze für den Schreibtisch fördert Komfort und Produktivität und sorgt den ganzen Tag für eine ergonomische Haltung. Dies ist eine kostengünstige Möglichkeit, Ihren Arbeitsplatz anzupassen. Mit der Schaukelfunktion der Fußstütze sorgen Sie für größtmöglichen Komfort an Ihrem Schreibtisch.Integrierte Unterbringung einer SteckdosenleisteDie ergonomische Fußstütze verfügt über eine integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für einreihige Steckdosenleisten und ein integriertes Kabelordnersystem für alle an die Steckdosenleiste angeschlossenen Geräte. Diese Funktion sorgt für einen bequemen Arbeitsplatz ohne Abstriche bei der Unterbringung der Kabel.Mehr Bewegung beim SitzenDurch das Kippdesign können Sie Ihre Füße vor- und zurückbewegen und so Knöchel und Unterschenkel dehnen. Diese ergonomische Fußstütze für den Schreibtisch hebt Ihre Füße an, was die Durchblutung verbessert und der Ermüdung entgegenwirkt.Rutschfeste gummierte OberflächeDie gummierte Oberfläche der Plattform verhindert, dass Ihre Füße von der Fußstütze rutschen. Dadurch ist sie ideal für den Einsatz am Schreibtisch geeignet.Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
430 mm
Höhe (max)
100 mm
Gewicht
1500 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
1950 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
480 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Neigungswinkelbereich
-30 - 0 °
Zertifizierung
CE, TAA, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.