Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T18R Kabelbinder Polyamid Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton T18R Kabelbinder Polyamid Rot
Hellermann Tyton T18R Kabelbinder Polyamid Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77668987
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder rot
kabelbinder
kabelbinder rot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
101.6 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Rot
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Zugfestigkeit
80 N
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,14*
Zubehör
HellermannTyton
151-28359 MB3-PA66-WH
ab € 34,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.