Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS232B Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS232B Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
LogiLink LPS232B Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
LogiLink LPS232B Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
LogiLink LPS232B Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
LogiLink LPS232B Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
LogiLink LPS232B Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77772277
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS232B
EAN/GTIN:
     4052792049701
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
LogiLink’s 6-fach Euro-Steckdosenleiste ist durch ihre schlanke Bauweise besonders raumsparend und passt z.B. neben oder hinter Schränken. Sogar dort, wo die üblichen Steckdosenleiste nicht genügend Platz finden. Bis zu sechs elektrische Verbraucher mit Euro-Stecker können gleichzeitig angeschlossen werden. Die Buchsen verfügen über eine Kindersicherung und es gibt einen beleuchteten Schalter zum Ein- und Ausschalten der Steckdosenleiste. Die Kabellänge beträgt 1,5m.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3400 W
Stromstärke (maximal)
15 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
297 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
C7-Koppler
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Switch-Typ
Unmanaged
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LPS232
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.