Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61831013 Kabelbinder Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 61831013 Kabelbinder Polyamid
Lapp 61831013 Kabelbinder Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517A-56214553
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61831013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Die Basic Serie des Kabelbinder-Portfolios
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
370 mm
Breite
3.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser
103 mm
Zugfestigkeit
180 N
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0725*
€ 0,0725*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0728*
€ 0,0728*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0813*
€ 0,0813*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0821*
€ 0,0821*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.