Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3 m USB-C® auf USB-A SuperSpeed USB 5 Gbps Kabel Stecker/Stecker - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3 m USB-C® auf USB-A SuperSpeed USB 5 Gbps Kabel Stecker/Stecker - Weiß
C2G 3 m USB-C® auf USB-A SuperSpeed USB 5 Gbps Kabel Stecker/Stecker - Weiß
C2G 3 m USB-C® auf USB-A SuperSpeed USB 5 Gbps Kabel Stecker/Stecker - Weiß
C2G 3 m USB-C® auf USB-A SuperSpeed USB 5 Gbps Kabel Stecker/Stecker - Weiß
C2G 3 m USB-C® auf USB-A SuperSpeed USB 5 Gbps Kabel Stecker/Stecker - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78339719
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     28837
EAN/GTIN:
     757120288374
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das USB-C auf A SuperSpeed USB 5 Gbps Stecker auf Stecker Kabel ist die perfekte Lösung für die Verbindung eines beliebigen standardmäßigen, USB-C-fähigen Geräts mit einem USB-A-Gerät oder Zubehörteil zwecks Aufladung oder Datenübertragung.

Stellen Sie sicher, dass ein Laptop, Smartphone oder Tablet mit USB-C über den 3 A Ladeausgang vollkommen aufgeladen und einsatzbereit ist, während Sie gleichzeitig Fotos, Musik oder Daten mit einer Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps übertragen.

Der USB-C-Verbinder ist symmetrisch aufgebaut, d. h. er ist an beiden Seiten identisch, sodass er immer richtig herum eingesteckt wird. Er lässt sich immer gleich beim ersten Mal einstecken und verhindert so eine Beschädigung der Verbindungsbuchse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, 2011/65/EU RoHS2
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.