Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar VC100 Ventilator Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimar VC100 Ventilator Grau
Bimar VC100 Ventilator Grau
Bimar VC100 Ventilator Grau
Bimar VC100 Ventilator Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78535275
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     VC100
EAN/GTIN:
     8016117021410
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
bimar standventilator
stand ventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
846 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
810 mm
Gewicht
2600 g
Merkmale
Typ
Haushaltslüfter ohne Lamellen
Produktfarbe
Grau
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Drehregler
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
2 h
Griff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.