Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W516381 Herst.-Nr.: RF-4274568 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB Micro-B | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Energie | Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom | 0.5 mA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,71* | € 4,32* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,64* | € 4,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,12* | € 25,68* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,78* | € 26,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|