Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-31045 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-31045 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-31045 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79070944
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-31045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-31026
ab € 2,80*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-31046
ab € 3,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-31186
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.