Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 5 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 5 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 5 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 5 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79306024
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119754/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

- VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Anwendungsgebiete

- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
54 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
22.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
57 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39645*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,39645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,67645*
€ 0,80498
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,54645*
€ 0,65028
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,52645*
€ 0,62648
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,47645*
€ 0,56698
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,45645*
€ 0,54318
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,39645*
€ 0,47178
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10160
ab € 8,91*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.