Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Diskus 22 Diskus-Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Diskus 22 Diskus-Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER Diskus 22 Diskus-Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79688651
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     22 70
EAN/GTIN:
     4003482102718
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
Schloss-Türriegel
Bügelschloss
Besonders wetterfest und mehr als robust: Das Diskus 22 Vorhängeschloss von BURG-WÄCHTER.

Der Korpus sowie der Bügel sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. In zwei Größen erhältlich beträgt der Durchmesser mit Bügel entweder 60 mm (Größe 60) oder 70 mm (Größe 70). Bei Größe 70 ist der Edelstahl-Bügel zusätzlich gehärtet und verchromt.

Die gesamte Konstruktion des Diskus 22 ist überaus zerreißfest und hält einem Aufbruchgewicht von bis zu 1,5 Tonnen stand.

Der Präzisions-Stiftzylinder bietet darüber hinaus ein angenehmes und bequemes Öffnen sowie Schließen. Dieses Modell ist auf Wunsch auch in gleichschließender Ausführung erhältlich.

Immer auf der sicheren Seite – mit dem Diskus 22 von BURG-WÄCHTER!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
20 mm
Korpushöhe
17 mm
Schäkeldurchmesser
10 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Merkmale
Produktdesign
Diskus-Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Beste Verwendung
Fahrrad, Zaun, Garage, Pforte, Selbstlagerung
Produktfarbe
Edelstahl
Korpusmaterial
Edelstahl
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
Achteckig
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Kratzfest
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Manipulationsfestes Scharnier
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
700/55
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.