Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05V-K Signalkabel 2000 m Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H05V-K Signalkabel 2000 m Blau
Lapp H05V-K Signalkabel 2000 m Blau
Artikel-Nr.:
     1886-M0104010
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2000 m
Stecker
No
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
9.6 kg/km
Kabelgewicht
15 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
42100
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,12853*
€ 0,18353*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,1371*
€ 0,1941*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,17112*
€ 0,23112*
15 Tage
2217
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,24*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,18353*
€ 0,2184
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,17053*
€ 0,20293
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,16253*
€ 0,19341
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,12853*
€ 0,15295
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 18,353* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.