| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-80036892 Herst.-Nr.: 01220034143 EAN/GTIN: 4007751449412 |
| |
|
| | |
| Matter Acrylmalstift auf Wasserbasis. Sehr gut deckend, schnell trocknend. Lichtecht und wetterfest. Zum Bemalen aller glatten und porösen Oberflächen wie Papier, Holz, Terrakotta, Metall, Gips, Kunststoff. Pumpsystem mit hoher Pigmentierung. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Blau | | Produktfarbe | Blau | | Schreibfarbenname | Lapis | | Anzahl der Farben | 1 Farben | | Gehäuseform | Röhre | | Schnell trocknend | Ja | | Strichbreite (min) | 2 mm | | Strichbreite (max) | 4 mm | | Lichtbeständig | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja | | Geeignet für Materialien | Metall, Papier, Kunststoff, Holz | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Farbcode | 143 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |