Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB2 A-B 5m SAVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB2 A-B 5m SAVER
Sandberg USB2 A-B 5m SAVER
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8008403
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     302-80
EAN/GTIN:
     5705730302800
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
210 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.