Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell CADGC01 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell CADGC01 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Green Cell CADGC01 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Green Cell CADGC01 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Green Cell CADGC01 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Green Cell CADGC01 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80488431
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     CADGC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12/24 V
Max. Leistung
18 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
3.6 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
33.5 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Ultra Charge
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.