Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 MMB6382M Mixer Tischplatten-Mixer 1200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 MMB6382M Mixer Tischplatten-Mixer 1200 W Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 4 MMB6382M Mixer Tischplatten-Mixer 1200 W Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 4 MMB6382M Mixer Tischplatten-Mixer 1200 W Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 4 MMB6382M Mixer Tischplatten-Mixer 1200 W Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 4 MMB6382M Mixer Tischplatten-Mixer 1200 W Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 4 MMB6382M Mixer Tischplatten-Mixer 1200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80522564
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MMB6382M
EAN/GTIN:
     4242005216000
Suchbegriffe:
Bosch Standmixer
Standmixer
standmixer bosch
bosch standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1 m
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4900 g
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
4262 g
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 176,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.