| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-80693912 Herst.-Nr.: BS14-14025 EAN/GTIN: 4017538079015 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BASIC-S--USB Lade-Sync Kabel 2in1, USB A Stecker auf USB Micro B + 8-pin Stecker 1m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |