Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Deco Painter Blau 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Marabu Deco Painter Blau 1 Stück(e)
Marabu Deco Painter Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82193824
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     01220031039
EAN/GTIN:
     4007751448910
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Matter Acrylmalstift auf Wasserbasis. Sehr gut deckend, schnell trocknend. Lichtecht und wetterfest. Zum Bemalen aller glatten und porösen Oberflächen wie Papier, Holz, Terrakotta, Metall, Gips, Kunststoff. Pumpsystem mit hoher Pigmentierung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Aubergine
Anzahl der Farben
1 Farben
Gehäuseform
Röhre
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Lichtbeständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Farbcode
039
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,558*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,338*
€ 38,48222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,618*
€ 37,62542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,998*
€ 35,69762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,768*
€ 34,23392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,858*
€ 33,15102
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,558*
€ 26,84402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.