Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Deco Painter Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Deco Painter Blau 1 Stück(e)
Marabu Deco Painter Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82199707
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     01220034039
EAN/GTIN:
     4007751449399
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Matter Acrylmalstift auf Wasserbasis. Sehr gut deckend, schnell trocknend. Lichtecht und wetterfest. Zum Bemalen aller glatten und porösen Oberflächen wie Papier, Holz, Terrakotta, Metall, Gips, Kunststoff. Pumpsystem mit hoher Pigmentierung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Aubergine
Schreibfarbenname
aubergine
Anzahl der Farben
1 Farben
Gehäuseform
Röhre
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Lichtbeständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Farbcode
039
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.