| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-84891108 Herst.-Nr.: BS14-50096 EAN/GTIN: 4017538103345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B Stecker, Leder, schwarz, 0,9m
· Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Micro B Stecker · Länge: 0,9m · Anschluss, Gehäusematerial: ALU · Material Außenmantel: Leder · Kabeltyp: Rundkabel · Innenleiter Material: Kupfer · max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s · Farbe: schwarz · Farbe Naht: rot Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Rot | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Leder | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.9 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |