Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Kadux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Kadux
SLV Kadux
SLV Kadux
SLV Kadux
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85300052
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     115551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Die Lampenhalter dieser ES111 Hochvoltversion sind kardanisch schwenkbar und erlauben so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Die KADUX 2 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1970 g
Einbauraum Breite
170 mm
Einbauraum Tiefe
150 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005297
ab € 34,87*
Zubehör
SLV
1005299
ab € 35,00*
Zubehör
SLV
1005298
ab € 34,88*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.