Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB IS40463 Trennschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB IS40463 Trennschalter
ABB IS40463 Trennschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85304939
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF544160E0630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
380 g
Paketgewicht
438 g
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.