Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61742926 Etikettenhalter 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 61742926 Etikettenhalter 10 Stück(e)
Lapp 61742926 Etikettenhalter 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85393777
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Geeignet für
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,163*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,12*
€ 63,2128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,353*
€ 62,30007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,43*
€ 60,0117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,09*
€ 58,4171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,53*
€ 56,5607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,163*
€ 47,79397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.