Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-BASIC021 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 12 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED BasicLine Retrofit E27 A60 ww
Synergy 21 LED BasicLine Retrofit E27 A60 ww
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85577527
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-BASIC021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
175 - 250 V
Leistungen
Lampenleistung
12 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
1200 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
360 °
Energie
Eingangsspannung
175 - 250 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.