Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1700-0121 USB Kabel 0,12 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1700-0121 USB Kabel 0,12 m USB C Schwarz
Ansmann 1700-0121 USB Kabel 0,12 m USB C Schwarz
Ansmann 1700-0121 USB Kabel 0,12 m USB C Schwarz
Ansmann 1700-0121 USB Kabel 0,12 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85683009
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0121
EAN/GTIN:
     4013674168453
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Optimale Ladelösung

Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden bis zu 60 W / 3 A und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5 Gbit/s.

Robust und langlebig

Durch das hoch flexible Kabel aus PVC-freiem TPE-Kunststoff und den robusten Aluminium-Gehäusen mit gespritzter Zug-Entlastung verbindet das ANSMANN Kabel zwei Eigenschaften, welche dieses Kabel extrem widerstandsfähig gegen hohe Belastungen macht.

Perfekter Sitz

Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale VerbindungDaten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen.

Kompatibilität

Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten welche über einen Type-C USB Anschluss verfügen:<br />Notebooks (z.B. Apple MacBook Pro, Dell, Asus, Lenovo, uvm.), Smartphones, Tablets, Spielekonsolen, Kameras, GPS Geräte, Powerbank, Bluetooth Lautsprecher, E-Reader, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, PS4, Xbox, Nintendo, GoPro etc.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.12 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1700-0122
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.