Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LAD230 531 Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LAD230 531 Indoor Weiß
Schwaiger LAD230 531 Indoor Weiß
Schwaiger LAD230 531 Indoor Weiß
Schwaiger LAD230 531 Indoor Weiß
Schwaiger LAD230 531 Indoor Weiß
Schwaiger LAD230 531 Indoor Weiß
Schwaiger LAD230 531 Indoor Weiß
Schwaiger LAD230 531 Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85974788
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LAD230531
EAN/GTIN:
     4004005028188
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
230 V USB Ladeadapter

Dieser SCHWAIGER® Ladeadapter wurde für den Anschluss an eine 230 V Steckdose konzipiert. Er ist mit zwei USB Buchsen ausgestattet, die ein gleichzeitiges Laden von zwei Geräten (z.B. Smartphone, Tablet, Kamera oder Kopfhörer) ermöglichen. Hierzu wird einfach das USB Kabel des zu ladenden Gerätes genutzt.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 250 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2400 mA
Stromstecker-Typ
Typ C
Sonstige Funktionen
Material
Metall, Kunststoff
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, Kopfhörer, Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.