Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LK 050 M USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LK 050 M USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Schwaiger LK 050 M USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Schwaiger LK 050 M USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Schwaiger LK 050 M USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85974832
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LK050M533
EAN/GTIN:
     4004005020359
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 0,5 m usb a schwarz
Micro USB Sync & Ladekabel
USB 2.0 A Stecker > USB Micro B Stecker


Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Kamera oder einer Powerbank konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Gerätes verwendet werden. Hierzu kann entweder das Original USB Netzteil oder ein universaler Ladeadapter genutzt werden. Dieses Ladekabel ist wegen seiner Länge ideal für den Einsatz in Fahrzeugen geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.