Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus RS-06 Computergehäuse Ventilator 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Argus RS-06 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Argus RS-06 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Argus RS-06 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Argus RS-06 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Argus RS-06 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Argus RS-06 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Argus RS-06 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86001030
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885530
EAN/GTIN:
     4260455645607
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Argus RGB-Fan Set RS-06 – macht Ihre Welt bunter!
Die drei 4Pin PWM 120mm RGB-Lüfter von Argus bieten, im Zusammenspiel mit dem optional erhältlichen RGB LED-Streifen, eine tolle Beleuchtung für Ihr PC-Gehäuse und bieten mit der beiliegenden Funk-Fernbedienung und der Steuerungseinheit über 300 verschiedene Effekte und Modi. Wem das nicht ausreicht, kann zudem über den integrierten 5V RGB-Header (adressierbare RGB-LEDs), alle RGB-LEDs synchron über das Mainboard verwalten und steuern.

Die jeweils 8 integrierten RGB-LEDs pro 120mm Lüfter, die sich im inneren Ring befinden, sind der Garant für außergewöhnliche Lichteffekte. Gummierte Auflagen unterhalb der Befestigungslöcher verhindern bei den Lüftern zuverlässig die Übertragung von Vibrationen auf das PC-Gehäuse und sorgen für einen laufruhigen Betrieb bei bis zu 1200 U/min und 22 dBA.

Das Set lässt sich problemlos mit bis zu fünf weiteren, optional erhältlichen Argus RS-061 RGB-Lüftern und zwei weiteren Argus RS-042 RGB LED-Streifen erweitern.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Design
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
16
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22 dB
Fernbedienungs-Steuerübertragungsdistanz
10 m
Kompatible Produkte
ASUS Aura Sync RGB Fusion 2.0 MSI Mystic Light Sync ASRock Polychrome Certified
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.