| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-86066893 Herst.-Nr.: MC-LIGHTUSBC EAN/GTIN: 5704174232117 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Lightning | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Energie | USB | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 158 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 121 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 12 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 6 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1.17 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 0.622 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 2.91 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 5 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |