Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 770 Alutitan Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000253342_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000253342_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86250756
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     770 30
EAN/GTIN:
     4003482360200
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zylinder-Vorhängeschloss 770 ALUTITAN
Das praktische und robuste Vorhängeschloss von BURG-WÄCHTER ist ausgestattet mit einem massiven Aluminiumkörper. Dieser bietet einen guten Aufbruchschutz und schützt zusätzlich das Innenwerk zuverlässig vor Feuchtigkeit und somit auch vor Rost.
Der Bügel des 770 ALUTITAN ist stahlhart und ab einer Gesamthöhe von 30 mm doppelt verriegelt.
Trotz der hervorragenden Sicherheitsmerkmale sind die ALUTITAN Vorhängeschlösser extrem leicht. So sichern Sie zum Beispiel Rucksäcke und Fahrräder und nehmen damit kein zusätzliches Gewicht auf sich.

Aluminiumschloss wahlweise mit hohem Bügel oder geschütztem Bügel
Das ALUTITAN Zylinder-Schloss ist ebenfalls mit einem extra hohen Bügel oder im Set mit zwei gleichschließenden Schlössern und vier Schlüsseln erhältlich (SB verpackt).
Alternativ gibt es das ALUTITAN auch mit geschütztem Bügel. Damit haben es potenzielle Diebe deutlich schwerer, einen geeigneten Angriffspunkt für einen mechanischen Aufbruch des Schlosses zu finden. So wird Ihr Besitz noch besser geschützt!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
16 mm
Korpushöhe
17 mm
Schäkeldurchmesser
5 mm
Gewicht
58 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Beste Verwendung
Fahrrad, Koffer, Werkzeugkasten
Produktfarbe
Aluminium, Titan
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Wetterfestigkeit
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 40
ab € 3,97*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 50
ab € 6,51*
Ähnlich
Burg-Wächter
36010
ab € 2,51*
Ähnlich
Burg-Wächter
36040
ab € 3,54*
Ähnlich
Burg-Wächter
36080
ab € 4,74*
Ähnlich
Burg-Wächter
36120
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.