Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 288306 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, USB 2.0 A Stecker/B Stecker, 3,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, USB 2.0 A Stecker/B Stecker, 3,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86489161
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     288306
EAN/GTIN:
     4005938883066
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
66 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.