Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBAB10B-ACTIVE USB Kabel USB 2.0 10 m USB B USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBAB10B-ACTIVE USB Kabel USB 2.0 10 m USB B USB A Schwarz
Microconnect USBAB10B-ACTIVE USB Kabel USB 2.0 10 m USB B USB A Schwarz
Microconnect USBAB10B-ACTIVE USB Kabel USB 2.0 10 m USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86650925
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBAB10B-ACTIVE
EAN/GTIN:
     5704174241836
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Gewicht
194 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
276 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
294 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.