Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20721 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20721 Kabelzubehör
DeLOCK 20721 Kabelzubehör
DeLOCK 20721 Kabelzubehör
DeLOCK 20721 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87044314
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20721
EAN/GTIN:
     4043619207213
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

Werkzeuglose Montage
Der Kabelkanal ist an der Unterseite mit einem Klebeband versehen und kann somit leicht und problemlos z. B. am Fußboden oder an der Wand befestigt werden. Das Klebeband sorgt außerdem für einen festen und sicheren Halt.

Viel Platz für verschiedene Kabel
Je nach Durchmesser und Dicke der einzelnen Kabel können z. B. Antennenkabel, HDMI Kabel, Audio Kabel oder Stromkabel untergebracht werden. Somit sind die Kabel sicher und ordentlich verstaut.

Wiederverwendbar
Der Kabelkanal verfügt über einen Deckel der seitlich geöffnet werden kann, um Kabel hinzuzufügen oder zu entfernen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Anzahl der Kabelkanäle
1
Befestigungstyp
Klebeband
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.