Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
Tripp Lite U022AB-006-WH USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A USB B Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-87289724
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U022AB-006-WH
EAN/GTIN:
0037332260611
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332260618
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
431.8 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Zertifizierung
REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.83 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
60 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb kabel a stecker auf b stecker usb 2.0
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite Hochleistungsfähiges USB-A auf USB-C Kabel, USB 2.0, UHMWPE und Aramidfasern, (Stecker/Stecker), grau, 1,83 m
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,55*
Zubehör
Tripp Lite M100-001-GY-MAX Hochleistungsfähiges USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 0,31 m
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,64*
Zubehör
Tripp Lite M100-003-GY-MAX Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert - 0,91 m
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,11*
Zubehör
Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,38*
Zubehör
Tripp Lite M100-006-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,13*
Zubehör
Tripp Lite M100-006-GY-MAX Heavy-Duty USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 1,83 m
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,78*
Zubehör
Tripp Lite M100-010-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 3 m
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,64*
Zubehör
Tripp Lite M100-10N-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel, MFi-zertifiziert – Schwarz, Stecker/Stecker, 0,25 m
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,11*
Zubehör
Tripp Lite M100AB-006-S-LB Lightning-Kabel 1,83 m Blau
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,29*
Zubehör
Tripp Lite M100AB-01M-WH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,46*
Zubehör
Tripp Lite M100AB-03M-WH Lightning-Kabel 3 m Weiß
Tripp Lite
M100AB-03M-WH
ab € 10,86*
Zubehör
Tripp Lite M101-006-LMC-BK Universal USB-A auf Lightning, USB-Micro-B- und USB-C-Sync-/Ladekabel (M/3xM), MFi-zertifiziert, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,71*
Zubehör
Tripp Lite M102-003-WH USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel (Stecker/Stecker), MFi-zertifiziert, Weiß, 0,9 m
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,64*
Zubehör
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite
M102AB-003-S-LB
ab € 10,23*
Zubehör
Tripp Lite M102AB-006-S-LB Lightning-Kabel 1,83 m Blau
Tripp Lite
M102AB-006-S-LB
ab € 11,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen