Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana IR 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana IR 850
Medisana IR 850
Medisana IR 850
Medisana IR 850
Medisana IR 850
Medisana IR 850
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87636834
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88303
EAN/GTIN:
     4015588883033
Suchbegriffe:
Infrarot-Lampe
Infrarotlampe
Infrarotlicht-Lampe
Infrarotlichtlampe
Intensives Infrarotlicht zur Entspannung der Muskulatur oder zur Behandlung von Erkältungen
Die Infrarotlampe IR 850 sorgt mit 300 Watt für ein intensive Infrarotlicht, um die Muskulatur zu entspannen oder bei der Behandlung einer Erkältung zu unterstützen. Dabei lässt sich die Behandlungsdauer flexibel mithilfe des dreistufigen Timers anpassen und das integrierte Keramikglas blockiert 100 % des schädlichen UV-Lichts.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Automatische Abschaltung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
Halogen
Lampenleistung
300 W
Infrarot (IR) Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.