Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4531578 Kabeladapter HDMI VGA, 3.5 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4531578 Kabeladapter HDMI VGA, 3.5 mm Schwarz
Renkforce RF-4531578 Kabeladapter HDMI VGA, 3.5 mm Schwarz
Renkforce RF-4531578 Kabeladapter HDMI VGA, 3.5 mm Schwarz
Renkforce RF-4531578 Kabeladapter HDMI VGA, 3.5 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87941873
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4531578
EAN/GTIN:
     4064161071794
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Es bietet eine kostengünstige und einfache Lösung für den Anschluss eines Desktops, Laptops oder anderer Geräte mit HDMI-Anschluss an einen VGA-Bildschirm wie Monitor, Projektor oder Fernseher. Besonders, wenn der Adapter mit einem externen Lautsprecher verbunden werden muss oder die HDMI-Quelle eine Niederspannungs-HDMI-Quelle ist, wie z.B. PS4, MacBook, Mac Mini usw.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
1080p
AWG Kabelgröße
32
Maximale Auflösung (HDMI)
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA, 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.15 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
500 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.3 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
33.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,45*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.