Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPP Verlag #Basteln For Future Buch Kunst & Design Deutsch Hardcover 136 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPP Verlag #Basteln For Future Buch Kunst & Design Deutsch Hardcover 136 Seiten
TOPP Verlag #Basteln For Future Buch Kunst & Design Deutsch Hardcover 136 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88596364
Hersteller:
     TOPP Verlag
Herst.-Nr.:
     978-3-7724-8460-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelbuch
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
FÜR KINDER AB 5 JAHREN: ÖKO-TIPPS FÜR SELBERMACHER, VIEL WISSENSWERTES, NÜTZLICHE REZEPTE & BASTELANLEITUNGEN, UM DIE UMWELT ZU RETTEN! Bastle die Welt besser! Der Klimawandel geht uns alle an: Plastik in den Weltmeeren, immer weniger Insekten und sommerliche Temperaturen im Februar? In diesem Buch erfährst du, was du für den Klimaschutz und die Natur tun kannst und warum die Erde unsere Hilfe braucht. Mach mit bei tollen Aktionen der NAJU für kleine und große Weltretter. Nachhaltigkeit ist kinderleicht und macht einfach Spaß! Hochbeet, Dauer-Wasserbomben (Gratis-Anleitung zum Ausprobieren zum Download), T-Shirt-Einkaufstaschen oder Bienenwachs-Brotpapier – bastle für den Planeten, den Garten oder dein Zuhause und verdiene dir mit den coolen Challenges deine Klimaschützer-Urkunde zum Download. AUS DEM BUCH: „Unsere Erde ist krank, weil wir Menschen keine Rücksicht auf sie nehmen. Wenn wir aber alle mit anpacken, können wir ihr helfen. In diesem Buch findest du zahlreiche praktische Ideen und Projekte, die du ganz leicht umsetzen kannst, zum Beispiel wie du Müll vermeiden oder sinnvoll wiederverwerten kannst, wie du heimischen Tieren oder Pflanzen helfen oder Sachen ganz einfach aus natürlichen Zutaten selber machen kannst. Wenn alle mitmachen, dann wird die Erde wieder gesund und bleibt dieser einzigartige Planet voller Leben, den wir unser Zuhause nennen. Ein Leben ohne Müll – geht das überhaupt? Es ist nicht ganz einfach, aber es gibt Menschen, die es zumindest versuchen. Ihr Motto heißt „Zero Waste“, also „null Müll“. Hier findest du ein paar Tipps, die deinen persönlichen Müllberg schrumpfen lassen. Willst du wissen, wie schädlich Müll für unsere Umwelt ist und was mit dem alltäglichen Müll in der Erde passiert? Eine Zeitung braucht im Meer etwa 6 Wochen, bis sie verschwunden ist, ein Apfelbutzen 2 Monate, Sperrholz 1 bis 3 Jahre, eine Plastiktüte 10 bis 20 Jahre, eine Konservendose 50 Jahre, eine Bierdose 200 Jahre und eine Plastikflasche 450 Jahre! Ein Experiment in diesem Buch zeigt dir, warum Müll nicht einfach weggeworfen werden darf.“ Buch inklusive: • Einfache Rezepte für die Herstellung von Mehlkleber und Farben mit Quark und Hirschhornsalz, Papier schöpfen • Wertvolle Tipps, wie man Müll vermeiden kann • Challenges, um die Welt besser zu machen, Müll zu vermeiden und Energie zu sparen • Coole NAJU-Projekte zum Mitmachen • Klimaschützer-Urkunde zum Download • Nützliche und witzige Bastelideen für drinnen und draußen, darunter praktische Einkaufstasche, keinen Obstbeutel, Dauer-Wasserbomben (Gratis-Anleitung zum Ausprobieren zum Download), coole Trinkflasche, spruchreifes T-Shirt, praktische Tasche, Pinnwand aus alten Korken, dekorative Kerzenleuchter, Mobiles Utensilo, coole Trinkflasche, Bienenhotel, Vogelfutter-Haus, Wildblumen-Konfetti, den klimafreundliche Bio-Gärtner, Mini-Hochbeet, Blumentöpfe, Wurmkiste, Anzuchttöpfe • Anleitungen und Rezepte für viele Haushaltshelfer für ein grünes Zuhause, wie umweltfreundliche Spültücher, Orangen-Reiniger, plastikfreie Mülltüte, Bienewachstücher, Lippenbalsam und Flüssigseife, Verpackungsmaterial, umweltfreundliche Silvesterknaller, Klimaretter-Kalender
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
136 Seiten
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
16-01-2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.