Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 51580-966-93-XL Hemd Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 51580-966-93-XL Hemd Blau
MASCOT 51580-966-93-XL Hemd Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88750316
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074476329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (S/M/L)
XL
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Leichtgewicht
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Isoli fabric.Shrinkage max. 5%.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
60 %
Polyester-Anteil
40 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.