| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88752224 Herst.-Nr.: 5711074226696 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Schwarz | | Größe (S/M/L) | XL | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Normaler Trocknungsprozess | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 310 g/m² | | Baumwollanteil | 60 % | | Polyester-Anteil | 40 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sweater, Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover grau, herren pullover, herrenhemd größe xl |
| | |
| |