| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88752743 Herst.-Nr.: 5711074485765 EAN/GTIN: 5711074485765 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Olive | | Größe (S/M/L) | XL | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Elastan | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 220 g/m² | | Baumwollanteil | 95 % | | Elastananteil | 5 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Unisex-PoloShirt, arbeitshemden xl kurzarm, herren hemd, herrenhemd kurzarm |
| | |
| |