| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88753920 Herst.-Nr.: 5708628288330 EAN/GTIN: 5708628288330 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Mann | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | M | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Glätteisen | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle | ![](/p.gif) | Maximale Schrumpfung | 5 % | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 195 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 100 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, herrenhemd bordeaux, herren hemd, mascot arbeitshemd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |